10 件中 1 - 10 件

表示件数

キトー

チェーンスリング用リンクチェーン

チェーンスリング用リンクチェーン
代表画像です

特長|キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。

使用荷重(t)
1.1
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C89207526 SV2060-1000 1本 1000 ¥2,640 ¥2,519 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89207535 SV2060-1500 1本 1500 ¥3,960 ¥3,729 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89207544 SV2060-2000 1本 2000 ¥5,280 ¥4,939 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89207553 SV2060-2500 1本 2500 ¥6,600 ¥6,039 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89207562 SV2060-3000 1本 3000 ¥7,920 ¥7,139 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89207571 SV2060-3500 1本 3500 ¥9,240 ¥8,569 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89207587 SV2060-4000 1本 4000 ¥10,560 ¥9,669 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89207596 SV2060-4500 1本 4500 ¥11,880 ¥10,989 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89207517 SV2060-500 1本 500 ¥1,320 ¥1,199 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C89207605 SV2060-5000 1本 5000 ¥13,200 ¥11,990 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1