4 件中 1 - 4 件

表示件数

城東テクノ

キソパッキンロング

キソパッキンロング
代表画像です

特長|防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。

注意|※キソパッキンロングに加工を施す場合は、長さ調整の切断のみとします。 ※キソパッキンロングは、防鼠機能付きですので、防鼠材の取付けは不要です。 ※キソパッキンロングは、基礎の内外全てに、隙間なく敷き込んでください。(法令上、建物外周部には防鼠措置が必要ですので、キソパッキンロングは隙間なく突き付けて施工してください。) ※アンカーボルトがキソパッキンロングのアンカーホールと合わない場合は、左右を入れ換えて、アンカーボルトがあたらないように敷き込んでください。 ※土台敷設後、キソパッキンロングと土台との間に隙間が生じる箇所には、必ず別売品の調整板を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止) ※基礎の外周のみキソパッキンロングを敷き込み、内周はキソパッキンを施工ルール(敷き込み位置)に従って施工していただくこともできます。

適合
在来・2×4工法用
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
長さ(mm)
911
厚さ(mm)
20
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 寸法(mm) 幅(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10713254 KP-L102 1箱(20個) 土台/404(204)・406(206)・105角・120角用 102×911×20 102 ¥25,920 ¥8,629 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35105287 KP-L102 1個 土台/404(204)・406(206)・105角・120角用 102×911×20 102 ¥1,296 ¥517 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35105296 KP-L120 1個 土台/404(204)・406(206)・105角・120角・135角用 120×911×20 120 ¥1,512 ¥539

欠品中


商品画像 C00268862 KP-L150 1個 土台/406(206)・150角用 150×911×20 150 ¥1,836 ¥690 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1