1 件中 1 - 1 件

表示件数

三菱電機

ルミクリスタル 15W形

ルミクリスタル 15W形
代表画像です

特長|白さが冴え、清潔感のある明るい雰囲気をつくります。 物の色が美しく見えるランプです。

種別
15W形
昼白色
質量(g)
72
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
点灯形
グロースタータ形
全光束(Lm)
820
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.3
定格ランプ電力(W)
15
平均演色評価数(Ra)
72
管長(mm)
436
色温度(K)
5000
電球の種類
蛍光ランプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75880874 FL15N 1本 ¥378 ¥301

出荷目安:1日


 
 
  1