2 件中 1 - 2 件

表示件数

モノタロウ

ON・OFFスイッチ用リレー(DC12V専用)

ON・OFFスイッチ用リレー(DC12V専用)
代表画像です

特長|大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。

用途|DC12V車専用です。

注意|※DC24V車には使用できません。またご使用に関しては取付作業の前に商品に添付の取扱い説明書と注意事項をご確認、ご理解の上ご使用ください。

消費電流(mA)
12V約150
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 使用可能電力 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C88635066 - 1個 MAX240W(12V/20A) ¥615 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C88635075 - 1個 MAX360W(12V/30A) ¥885 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1