1 件中 1 - 1 件

表示件数

東京硝子器械(TGK)

フリークランプ

フリークランプ
代表画像です

特長|フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。
アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。

TGK品番
561-54-73-02
型式
締付範囲(Φmm)
3〜55
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
120
寸法E(Φmm)
12
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02922507 561-54-73-02 1個 ¥4,212 ¥4,201 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1