1 件中 1 - 1 件

表示件数

AR BROWN

RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90

RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90
代表画像です

特長|放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。
超音波洗浄機での使用ができます。
無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。
ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。
原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。
ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。

通常は水道水で2〜5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。 【使用方法】 水道水で2〜5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。 軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。

注意|※アルカリ性なので繰り返し洗浄する場合は、非鉄金属を腐食する可能性があります。
長時間浸すようなことは避けてください。
手袋をしないで扱った場合は、皮膚の水洗いを充分行ってください。

TGK品番
842-52-19-01
アズワン品番
2-4511-01
pH値
13.1(原液)
主成分
高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤
荷姿
1Lポリ容器
希釈率(%)
たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10〜20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5〜10 %、放射能汚染:2〜20 %
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C05785035 DCN90 1本(1L) ¥2,700 ¥2,689 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1