1 件中 1 - 1 件

表示件数

寺西商事

ハンドドライヤー てさら

ハンドドライヤー てさら
代表画像です

特長|1300Wの高出力ですが一回の使用電気代は約0.2円程度です。ペーパータオルやレンタルタオルよりはるかに経済的。季節に合わせて『HIGH』と『LOW』の2段切換です。
重量約1.3kgで狭い洗面所やトイレに設置できるようにできる限りコンパクトにしましたが風量は大型並で素早く乾かします。
芳香剤をセットすることができます。(オプション)芳香剤をセットすれば温風と同時にさわやかな香りが立ちこめます。

付属品
取付金具×1、取付ネジ一式
質量(kg)
1.3
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
HIGH/1300、LOW/700(待機時2.8)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
109×148×241
温風温度(℃)
HIGH/77、LOW/50(周辺温度20℃の場合)
電源コード(m)
1.2
風速(m/s)
19
機能
保護タイマー停止機能(連続使用80秒で停止)、電流ヒューズ15A・転倒スイッチ、ヒーター以上過熱防止(温度ヒューズ129℃サーモスイッチ100℃)
TKG品番
7-1343-1101
TKG品番(2017)
6-1282-1001
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C00408783 AT1300 1個 ¥52,800 ¥38,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1