1 件中 1 - 1 件

表示件数

フルテック

ワップ 高圧洗浄機 厨ピカ君 60Hz

ワップ 高圧洗浄機 厨ピカ君 60Hz
代表画像です

特長|<省スペース>25kg(本体のみ)の軽量・コンパクト
<高性能>60kg/cm2の高圧洗浄
<操作簡単>ピストル操作で簡単洗浄

付属品
高圧ホース(8m)、給水ホース(3m)、電源コード(3m)、洗浄ガン、ノズル(自在パターン式)、給水用フィルター
質量(kg)
27
周波数(Hz)
60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×435×745
水量(L/min)
7〜8
最高給水温度(℃)
60
水圧(kg/cm2)
10〜60
TKG品番
6-1235-0502
TKG品番(2015)
5-1129-0502
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C00405852 X161 1個 ¥181,440 ¥171,720

出荷目安:2日


 
 
  1