7 件中 1 - 7 件

表示件数

マサル工業

コントローラー

コントローラー
代表画像です
仕様
1秒〜99分まで任意にセット可
備考
1秒〜99分まで任意にセット可能
周波数(Hz)
50/60共用(切換)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 種別 出力電圧(V) 入力電圧(V) 定格出力 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C88202545 M4113 1台 白色設定子(ピン)6本 1回路用 AC100 AC100 抵抗負荷:AC250V/7A ¥28,600 ¥28,490 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C88202572 M4124 1台 白色設定子(ピン)3本、赤色設定子(ピン)3本、黄色設定子(ピン)3本 2回路用 AC200 AC200 抵抗負荷:AC250V/7A ¥41,030 ¥40,590 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C88202597 M4151 1台 6回路用 DC24 AC100/200兼用 抵抗負荷:DC24V/1A ¥130,460 ¥119,900 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C88202581 M4152 1台 4回路用 DC24 AC100/200兼用 抵抗負荷:DC24V/1A ¥112,750 ¥109,890 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C88202606 M4153 1台 8回路用 DC24 AC100/200兼用 抵抗負荷:DC24V/1A ¥147,400 ¥141,900 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C88202615 M4171 1台 白色設定子(ピン)3本、赤色設定子(ピン)3本 ミスト用 AC100 AC100 抵抗負荷:AC250V/7A ¥43,450 ¥42,790 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C88202624 M4172 1台 白色設定子(ピン)3本、赤色設定子(ピン)3本 ミスト用 AC200 AC200 抵抗負荷:AC250V/7A ¥43,450 ¥42,790 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1