1 件中 1 - 1 件

表示件数

ADVANTEC

クロール試験紙(10〜50ppm)

クロール試験紙(10〜50ppm)
代表画像です

特長|水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。
標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。

用途|漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。

注意|※本試験紙は、酸化還元反応を利用しており、液中に酸化性・還元性物質〔過酸化水素、過マンガン酸塩、重クロム酸塩および鉄(U)イオンなど〕が含まれる場合は、正確な濃度測定ができません。
測定範囲以上の濃度の場合、試験紙が漂白され白色となります。
塩素イオン(CI-)の測定には、使用できません。

測定範囲(ppm)
10〜50
TGK品番
567-44-01-31
標準変色表間隔
10、20、30、40、50
幅×長さ(mm)
7×40
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02927881 8010010 1箱(300枚) ¥2,873 ¥2,797 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1