5 件中 1 - 5 件

表示件数

ADVANTEC

シリンジフィルター DISMIC CSタイプ

シリンジフィルター DISMIC CSタイプ
代表画像です

特長|少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。
セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。

用途|無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過

注意|※本製品は、分析用途専用品です。医療用途には、ご使用できません。 ※有機溶剤が残留した状態では、蒸気滅菌を行わないでください。フィルターが損傷します。

直径(Φmm)
25
有効ろ過面積(cm2)
4.0
最高使用圧力(MPa)
0.51
最高使用温度(℃)
45
残液量(mL)
0.1以下
材質(フィルター)
セルロースアセテート
材質(ハウジング)
アクリルスチロール
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 穴径(μm) 滅菌 TGK品番 接続方法 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02927671 25CS020AN 1箱(50個) 0.2 未滅菌 567-40-81-31 入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック ¥9,350 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02927644 25CS020AS 1箱(50個) 0.2 EOG滅菌済 567-40-81-21 入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック ¥12,100 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02927687 25CS045AN 1箱(50個) 0.45 未滅菌 567-40-81-32 入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック ¥9,350 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02927653 25CS045AS 1箱(50個) 0.45 EOG滅菌済 567-40-81-22 入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック ¥12,100 ¥10,989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02927696 25CS080AN 1箱(50個) 0.8 未滅菌 567-40-81-33 IN:メス型ルアーロック、OUT:オス型ルアースリップ ¥9,350 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1