1 件中 1 - 1 件

表示件数

ADVANTEC

シリンジフィルター DISMIC CPタイプ

シリンジフィルター DISMIC CPタイプ
代表画像です

特長|セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。

穴径(μm)
0.45
滅菌
滅菌済
有効ろ過面積(cm2)
0.9
最高使用圧力(MPa)
0.51
残液量(mL)
0.03以下
接続形式
(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02927732 13CP045AS 1箱(100個) ¥17,280 ¥16,092 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1