4 件中 1 - 4 件

表示件数

ADVANTEC

円形定量ろ紙 No.5A

円形定量ろ紙 No.5A
代表画像です

特長|定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。
JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。

用途|粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過
鋼中ケイ素の定量分析
電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過

厚さ(mm)
0.22
JIS規格
JIS P 3801 5A種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
97
使用pH範囲
0〜12
ろ水時間(s)
60
吸水度(cm)
9.5
破裂強さ(kPa)
61
灰分
0.01%
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 直径(Φcm) TGK品番 適合ロート口径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02925133 1511070 1箱(100枚) 7 567-40-02-22 45 ¥1,318 ¥1,285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02925142 1511090 1箱(100枚) 9 567-40-02-23 50 ¥1,512 ¥1,501 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02925151 1511110 1箱(100枚) 11 567-40-02-24 60 ¥1,836 ¥1,825 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02925185 1511185 1箱(100枚) 18.5 567-40-02-27 90 ¥5,260 ¥5,173 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1