3 件中 1 - 3 件

表示件数

ADVANTEC

円形定量ろ紙 No.3

円形定量ろ紙 No.3
代表画像です

特長|定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。

用途|土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験

注意|※ジメチルスルホキシドに耐性がありません。

厚さ(mm)
0.23
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
113
使用pH範囲
0〜12
ろ水時間(s)
130
吸水度(cm)
7.5
破裂強さ(kPa)
49
灰分
0.01%
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 TGK品番 適合ロート口径(Φmm) 直径(Φcm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02924984 1301055 1箱(100枚) 567-40-02-01 30 5.5 ¥788 ¥787 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C02925002 1301090 1箱(100枚) 567-40-02-03 50 9 ¥1,242 ¥1,177 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02925045 1301185 1箱(100枚) 567-40-02-07 90 18.5 ¥4,018 ¥3,985 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1