13 件中 1 - 13 件

表示件数

ADVANTEC

円形定性ろ紙 No.1

円形定性ろ紙 No.1
代表画像です

特長|定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。

用途|染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)

厚さ(mm)
0.2
JIS規格
JIS P 3801 1種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
90
使用pH範囲
0〜12
ろ水時間(s)
45
吸水度(cm)
9
破裂強さ(kPa)
79
灰分
0.10%
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 直径(Φcm) TGK品番 適合ロート口径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02924302 11055 1箱(100枚) 5.5 567-40-01-01 30 ¥352 ¥351 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02924311 11070 1箱(100枚) 7 567-40-01-02 45 ¥462 ¥450 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02924327 11090 1箱(100枚) 9 567-40-01-03 50 ¥517 ¥516 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02924336 11110 1箱(100枚) 11 567-40-01-04 60 ¥693 ¥692 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02924345 11125 1箱(100枚) 12.5 567-40-01-05 60 ¥792 ¥769 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02924354 11150 1箱(100枚) 15 567-40-01-06 70 ¥1,089 ¥1,077 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02924363 11185 1箱(100枚) 18.5 567-40-01-07 90 ¥1,694 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02924372 11240 1箱(100枚) 24 567-40-01-08 120 ¥2,398 ¥2,299 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02924442 11285 1箱(100枚) 28.5 567-40-01-15 150 ¥3,630 ¥3,619 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02924381 11300 1箱(100枚) 30 567-40-01-09 150 ¥4,114 ¥4,059 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02924397 11330 1箱(100枚) 33 567-40-01-10 180 ¥4,840 ¥4,829 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C02924415 11400 1箱(100枚) 40 567-40-01-12 210 ¥6,039 ¥6,028 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02924424 11500 1箱(100枚) 50 567-40-01-13 240 ¥9,207 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1