2 件中 1 - 2 件

表示件数

マキタ

ブロワ

ブロワ
代表画像です

特長|強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)

用途|サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。

集じん量(L)
2
電源(V)
単相100
電流(A)
6.3
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
5
全長(mm)
479
付属品
ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
質量(kg)
1.8
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ブロワ風量(m3/min) 集塵機風量(m3/min) ブロワ風速(m/s) タイプ 真空度(kPa[mm水柱]) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C86527061 UB1102 1台 4.1 4.1 91 変速なし 5.7[580] ¥12,650 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C86527086 UB1103 1台 0〜4.1 0〜4.1 0〜91 無段変速 0〜5.7[0〜580] ¥14,960 ¥10,769 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1