2 件中 1 - 2 件

表示件数

ADVANTEC

ガラスろ紙GS-25

ガラスろ紙GS-25
代表画像です

特長|極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。

材質
硼珪酸塩ガラス繊維
ろ水時間(s)
15
捕集効率(%)
99.9(0.3μmDOP%)
保留粒子径(μm)
0.6
最高使用温度(℃)
120
坪量(g/m2)
70
圧力損失(kPa)
0.32
厚さ(mm)
0.21
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 直径(Φcm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02926253 36481037 1箱(100枚) 3.7 ¥3,704 ¥3,661 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C02926786 36481047 1箱(100枚) 4.7 ¥3,985 ¥3,769 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1