2 件中 1 - 2 件

表示件数

工進

霧仙人

霧仙人
代表画像です

特長|リチウムイオン電池パック搭載です。 園芸用消毒、除草作業に。 背負いやすいタンク形状、腰紐付きで長時間の作業でも疲労を軽減します。 バッテリー残量表示機能、手元スイッチ付き。

噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
(縦型二頭口噴口時)0.26

、(泡状除草噴口時)0.28
種類
電池式
タンク容量(L)
7
ホース長さ(m)
1.3
ノズル長(mm)
500
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:0.3[3]
作業量(目安)
約2.5時間
使用電池
リチウムイオンバッテリー 14.4V 2.2Ah
質量(kg)
3.3
付属品
ノズルパイプ(50cm):1本、バッテリーパック:1ヶ、計量カップ:1ヶ、泡状除草噴口:1ヶ、スポイト:1ヶ、縦型二頭口噴口:1ヶ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 噴霧能力(mL/min) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C86337806 LS-7 1台 (縦型二頭口)670

/(泡状除草)500
オープン ¥25,812 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C86337815 LS-7S 1台 (縦型二頭口)670/(泡状除草)500 オープン ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1