1 件中 1 - 1 件

表示件数

工進

ガーデンスプレイヤー

ガーデンスプレイヤー
代表画像です
種類
エンジン式
タンク容量(L)
10
ホース長さ(m)
1.5
ノズル長(mm)
600
噴霧能力(mL/min)
(縦型二頭口)3500/(泡状除草)630
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
エンジン形式
空冷2サイクルガソリンエンジン
ポンプ
一連差動ピストン
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
連続使用時間
約40分
始動方式
リコイルスターター方式
質量(kg)
6.9
燃料
2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
燃料タンク容量(L)
約0.5
付属品
カバー泡状除草噴口:1ヶ、縦型二頭口噴口:1ヶ、吐出ホース(1.5m):1ヶ、ノズルパイプ(60cm):1ヶ、握りグリップ:1ヶ、ボールコック:1ヶ、計量カップ:1ヶ、エンジン工具:一式
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C26712507 ES-10PDX 1台 ¥52,812 ¥32,292 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1