1 件中 1 - 1 件

表示件数

Kartell(カルテル)

ディスポセル PS製 可視光線用

ディスポセル PS製 可視光線用
代表画像です

特長|最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。
非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。
セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。

品番
1938
寸法(mm)
10×4×45
仕様
材質:PS・光路幅:10mm・可視光線用2面透過型:340〜800nm(ナノメーター)
TGK品番
198-19-35-02
型式
セミマイクロ型
容量(mL)
1.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02847372 1938 1セット(100個) ¥1,296 ¥1,285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1