1 件中 1 - 1 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

工事用充電LEDライト(本体のみ)

工事用充電LEDライト(本体のみ)
代表画像です

注意|※電池パック、充電器は別売です。

連続点灯時間
(目安・フル充電で)
14.4V、LSタイプ(EZ9L45) 約12時間(全照射)約14時間(側面のみ)
14.4V、LRタイプ(EZ9L44) 約10時間(全照射)約12時間(側面のみ)
14.4V、LZタイプ(EZ9L41) 約10時間(全照射)約11時間30分(側面のみ)
14.4V、LEタイプ(EZ9L42) 約5時間(全照射)約6時間(側面のみ)
18V、LSタイプ(EZ9L51) 約15時間30分(全照射)約17時間30分(側面のみ)
18V、LRタイプ(EZ9L50) 約15時間(全照射) 約16時間(側面のみ)
21.6V、LZタイプ(EZ9L61) 約13時間30分
仕様
【使用できる電池パックと連続点灯時間(目安/フル充電で、全照射)】
14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約12時間、LRタイプ(EZ9L44)/約10時間、LZタイプ(EZ9L41)/約10時間、LEタイプ(EZ9L42)/約5時間
18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15時間30分、LRタイプ(EZ9L50)/約15時間
21.6V用:LZタイプ(EZ9L61)/約13時間30分
バッテリー電圧(V)
14.4/18/21.6
明るさ(lx)
天面/約55、側面/約380(光源より40cm前方光軸)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
287×124×55
質量(g)
340(本体のみ)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C85841384 EZ37C2 1台 ¥14,040 ¥9,709 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1