2 件中 1 - 2 件

表示件数

パナソニック(Panasonic)

パルック Hf蛍光灯

パルック Hf蛍光灯
代表画像です

特長|高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。

注意|※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。

種別
32W形
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32(高出力時:45)
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
25.5
電流(A)
0.255(高出力時:0.425)
口金
G13
定格平均寿命(時間)
12000
管長(mm)
1198
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全光束(Lm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C03344792 FHF32EX-D-H 1箱(25本) クール色 3310(高出力4650) ¥45,360 ¥20,412

出荷目安:1日


商品画像 C01918506 FHF32EX-N-H 1箱(25本) ナチュラル色(昼白色) 3520(高出力4950) ¥45,360 ¥20,412

出荷目安:1日


 
 
  1