1 件中 1 - 1 件

表示件数

東京硝子器械(TGK)

ディスポセル ウルトラV

ディスポセル ウルトラV
代表画像です

特長|Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。

TGK品番
814-22-35-08
寸法(mm)
12.5×12.5×45
容量範囲(μL)
70〜550
測定範囲(nm)
220〜900
標準偏差(nm)
220〜260≦±0.007/270〜900≦±0.002
中心高さ(mm)
15
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 発泡させたもの
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C05784125 814-22-35-08 1セット(100個) ¥5,076 ¥5,025 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1