2 件中 1 - 2 件

表示件数

BRAND

ディスポセル(PMMA 近UV用)

ディスポセル(PMMA 近UV用)
代表画像です

特長|測定範囲の標準は300nm以上。
320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。
受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。

種別
近UV用
材質
PMMA
寸法(mm)
12.5×12.5×45
測定範囲(nm)
300〜900
標準偏差(nm)
320≦±0.004
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 発泡させたもの
光路幅(mm)
10
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 TGK品番 容量(mL) 摘要 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C03004303 7591 05 1箱(100個) 814-22-35-03 2.5〜4.5 標準型 ¥1,944 ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C03004312 7591 16 1箱(100個) 814-22-35-04 1.5〜3.0 セミミクロ ¥1,944 ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1