2 件中 1 - 2 件

表示件数

ハタヤリミテッド

サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】

サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】
代表画像です

特長|ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム

種別
100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数
4
コンセント定格
2P・15A・125V接地付
コンセント形状
二極接地付コンセントキャップ付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
367×307×221
定格電流(A)
5
漏電遮断器仕様
-
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3C
限度電流(A)
15
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 長さ(m) 電線長さ(m) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02167715 BG-301KX 1台 30 30 8.1 ¥26,950 ¥18,590 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02167724 BG-501KX 1台 50 50 11.6 ¥44,000 ¥32,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1