1 件中 1 - 1 件

表示件数

SIBATA(柴田科学)

フィンガーディスペンサー(容量可変式)

フィンガーディスペンサー(容量可変式)
代表画像です

特長|軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えられ、シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。 容量表示部はデジタルカウンター方式です。 軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。 泡抜きが簡単です。 シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。 シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。 チップ1本付属。

TGK品番
371-12-49-23
容量(mL)
5
1目盛(mL)
0.02
分注範囲(mL)
1〜5
再現性(%)
±0.2
精度(%)
±1.0
アズワン品番
2-383-03
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02890115 025040-5 1本 ¥36,720 ¥36,612

欠品中


 
 
  1