1 件中 1 - 1 件

表示件数

モノタロウ

12V用エアーコンプレッサー

12V用エアーコンプレッサー
代表画像です

特長|自動車用タイヤに簡単充填。4種類のアダプタが付属しており、自動車以外にも自転車・ボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。本体に圧力ゲージ内蔵で大変使い勝手の良い商品です。

用途|自動車やバイク、自転車の空気の充填に。

注意|※大型トラック、大型4WD車などのタイヤには使用できません。 ※ご使用の際は必ずお車のDC12Vシガーソケットより電源を取って下さい。アダプター等などで家庭用電源でご使用になられました場合、アダプターのスペックによりご使用出来ない場合がございます。 10分を超える連続使用は出来ません。それ以上使用する場合は必ずしばらく冷却してからご使用ください。使用中に本体が熱い場合、またはコンプレッサーの回転が鈍ってきた場合、直ちに使用中止して 1時間以上冷却させてください。

付属品
プラグ、エアーホース、自動車用ノズル、自転車用ノズル、ボール用ノズル、エアーマット用ノズル、浮輪用ノズル。
材質(本体)
PP
質量(g)
755
使用温度範囲(℃)
-20〜60
電流(A)
10
コード長さ(m)
3
最高使用圧力
500Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×67×140
連続使用時間(分)
10
空気吐出量(L/min)
15
ホース長さ(mm)
400
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C76232292 M-2125 1台 ¥1,717 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1