1 件中 1 - 1 件

表示件数

三菱電機

ルピカ蛍光ランプ(直管ラピッドスタータ形)

ルピカ蛍光ランプ(直管ラピッドスタータ形)
代表画像です

特長|3波長形蛍光ランプルピカシリーズは、光の3原色である青、赤、緑の3つの波長の光を強く発行させ、演色性を向上、色がくっきりときれいに再現できます。 そのうえ、「比視感度」(人の目が明るさを感じる度合)の高いところに光を分布させ、明るさを向上させています。 演色性と明るさを両立させた蛍光ランプです。

種別
20W形
全長(mm)
580
質量(g)
130
種類
直管ラビッドスタート形
口金
G13
全光束(Lm)
1230
ランプ電流(A)
0.36
定格ランプ電力(W)
20
平均演色評価数(Ra)
84
外管径(Φmm)
32.5
色温度(K)
5000
定格平均寿命(時間)
8500
光源色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75880174 FLR20S・EX-N/M TT 1本 ¥1,166 ¥539 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1