1 件中 1 - 1 件

表示件数

三菱電機

ファインルピカ

ファインルピカ
代表画像です

特長|「6(シックス)ビーク発光」が、相反する関係にあった「明るさ」と「演色性」を高いレベルで両立。 6つの発光ピークを最適化し、オリジナルの光色をラインナップ。

種別
15W形
全長(mm)
436
質量(g)
72
種類
直管スタータ形
口金
G13
全光束(Lm)
860
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.3
定格ランプ電力(W)
15
平均演色評価数(Ra)
84
外管径(Φmm)
25.5
色温度(K)
8000
電球の種類
蛍光灯
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75879885 FL15EDXF 1個 ¥864 ¥777

8日


 
 
  1