2 件中 1 - 2 件

表示件数

三菱電機

ネオルミスーパー 15W形

ネオルミスーパー 15W形
代表画像です

特長|一般照明用として広く使用されているスタータ形蛍光ランプです。

質量(g)
72
口金
G13
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.30
定格ランプ電力(W)
15
種別
15W形
管径(Φmm)
25.5
管長(mm)
436
点灯形
グロースタート形
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 全光束(Lm) 平均演色評価数(Ra) 色温度(K) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75878476 FL15D 1本 750 74 6500 昼光色 ¥367 ¥291

廃番

商品画像 C75878467 FL15W 1本 860 61 4200 白色 ¥367 ¥291 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1