5 件中 1 - 5 件

表示件数

ハンマーキャスター

420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)

420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)
代表画像です

注意|※4つのキャスターに、均等に荷重がかかるようご留意ください。
本キャスターを踏み台などの四隅に取り付けた場合、「9daN」×4=約36daNの荷重で、4つのキャスターのストッパー機構が作動します。
踏み台、脚立などに本キャスターを使用される場合、荷重不足になるとストッパー機構が作動しなくなり、危険を伴うことがありますので、充分にご留意ください。

キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
68
車輪幅(mm)
20
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
30
金具仕上
ユニクロームメッキ
偏芯E(mm)
21
旋回半径(mm)
47
取付方式
ネジ込み
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ねじ寸法T 軸長L(mm) 適合スパナ 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C07656372 420A-10R50セルフ 1個 UNF1/2×20山 14 19×21 オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C07656406 420A-1RN50セルフ 1個 UNF1/2×20山 14 19×21 オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C07656381 420A-20R50セルフ 1個 W3/8×16山 20 12×14 オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C07656397 420A-30R50セルフ 1個 M12×1.25 14 19×21 オープン ¥507 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C07656424 420A-3RN50セルフ 1個 M12×1.25 14 19×21 オープン ¥507 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1