2 件中 1 - 2 件

表示件数

アックスブレーン

乾湿両用クリーナー

乾湿両用クリーナー
代表画像です

特長|強力パワ-1,100Wでゴミ、水も吸える乾湿兼用クリ-ナ-! 静音タイプ。 ブロワ-機能付き。簡易防水スイッチ。

用途|乾湿両用クリ-ナ-。

注意|※水を吸う場合は、フィルタ-を取り除いて下さい。

吸込仕事率(W)
310
定格電圧
単相100V 50/60Hz
風量(m3/min)
3.2
真空度(kPa)
15
付属品
ホース36Φ×2m×1、延長管×3、乾式ノズル×1、湿式ノズル×1、丸ブラシ×1、すきまノズル×1、汎用フィルター×1(タンク内にセット)
消費電力(W)
1100
運転音(dB)
65〜70
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法(mm) 質量(kg) タンク容量(L) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75365823 PV-1500 1個 330×340×460 7 15(樹脂製) ¥24,840 ¥16,092 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75365832 PVS-2000 1個 330×340×500 8 20(ステンレス製) ¥35,640 ¥21,492 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1