4 件中 1 - 4 件

表示件数

寺田ポンプ製作所

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン
代表画像です

特長|軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!

用途|合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用

付属品
キャブタイヤケーブル(5m)
相フランジ-1組
予備銘板-1コ
竹の子-1コ
ホースバンド-1コ
型式
非自動(PGタイプ)
電動機の極数
2
接続
フランジ接続
電動機
乾式水中電動機
異物通過長(mm)
50(最長)
取扱液
清水、汚水、多少の汚物を含む水
液温範囲(℃)
0〜40(凍結のないこと)
残水位(mm)
45
構造(羽根車)
セミボルテックス
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS304
連続運転可能最低水位(mm)
85
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 電圧(V) 出力(W) 吐出口径(Φmm) 揚程(m) 吐出量(L/min) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02152631 PG-250 1台 単相100 250 40 7.2/3 40/140 ¥45,360 ¥31,212 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02152656 PG-400 1台 単相100 400 50 10/4.8 40/170 ¥50,652 ¥34,452 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02454776 PG-400T 1台 三相200 400 50 9.5/5 40/170 ¥50,652 ¥34,452 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C36940364 PG-750 1台 三相200 750 50 13/7.5 40/220 ¥65,772 ¥46,332 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1