2 件中 1 - 2 件

表示件数

ハンマーキャスター

413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
代表画像です

特長|代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。

形状
自在車S
型式
413S自在車
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 車輪No. 旋回半径(mm) 取付高H(mm) 偏芯E(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C06391621 413S-N50 1個 367-0449 429S-N50 68 70 26 オープン ¥604 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C06391646 413S-N75 1個 367-0465 429G-N75 69 93 28 オープン ¥658 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1