1 件中 1 - 1 件

表示件数

京セラ

チップ SDMT

チップ SDMT
代表画像です

特長|(材質)
高能率金型加工に対応するPVDコーティング。耐酸化性に優れた特殊TiALN系コーティングにより高速切削時の安定性、長寿命化を実現。

注意|※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
15
厚さ(mm)
2.78
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39364306 SDMT09T204C PR1225 1箱(10個) ¥10,260 ¥7,549 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


 
 
  1