1 件中 1 - 1 件

表示件数

エスコ

75x 23mm ナイロン車輪 [黒]

75x 23mm ナイロン車輪 [黒]
代表画像です

特長|耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。

材質(車輪)
ナイロン6
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
23
耐荷重(kg)
90
軸径(Φmm)
8
耐熱温度(℃)
-40〜80
長さ(mm)
30(ハブ)
質量(g)
40
ベアリング
プレーンベアリング
ブラック
エスコ品番
EA986MA-75
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C03718407 EA986MA-75 1個 オープン ¥292 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1