1 件中 1 - 1 件

表示件数

エスコ

50mm M10x30mmネジ式自在キャスター

50mm M10x30mmネジ式自在キャスター
代表画像です

特長|タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い
リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる

キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪径(Φmm)
50
全高(mm)
69
車輪幅(mm)
18
ロック
なし
耐荷重(kg)
40
サイズ
M10×30(ネジ)
プレート寸法(mm)
Φ43(プレート)
耐熱温度(℃)
-20〜60
長さ(mm)
22.5(ハブ)
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ
ベアリング
ボールベアリング
エスコ品番
EA986GF-50
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C03716571 EA986GF-50 1個 オープン ¥1,998 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1