1 件中 1 - 1 件

表示件数

エスコ

300x100mm エアー入車輪

300x100mm エアー入車輪
代表画像です

特長|タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

材質(車輪)
チューブ入りエアータイヤ(2層)
車輪径(Φmm)
300
車輪幅(mm)
100
耐荷重(kg)
180
軸径(Φmm)
20
耐熱温度(℃)
-20〜60
長さ(mm)
75(ハブ)
質量(g)
1300
材質
リム:ポリプロピレン
ベアリング
プレーンベアリング
エスコ品番
EA986MV-300
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C03719064 EA986MV-300 1個 オープン ¥5,854 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1