2 件中 1 - 2 件

表示件数

日東工器

ロボット用電動ドライバ

ロボット用電動ドライバ
代表画像です

特長|耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。

用途|精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ

注意|※別途、専用コントローラ(DLC3310)が必要です。

電源(V)
DC24(専用コントローラによる)
消費電力(W)
35
適合ビット
Φ4mmシャンク
トルク調整
無段階
質量(kg)
0.4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 出力トルク(N・m) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 適合ねじ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C75284553 DLV3321-CMN 1台 0.05〜0.5 900 (小ねじ/タッピンねじ)1〜3/1.2〜2.6 ¥48,290 ¥41,690 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C75284562 DLV3331-CMN 1台 0.3〜1.2 600 (小ねじ/タッピンねじ)2〜3.5/2〜3 ¥48,290 ¥41,690 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1