2 件中 1 - 2 件

表示件数

日東工器

デルボ電動ドライバ

デルボ電動ドライバ
代表画像です

特長|精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。

用途|精密小ねじ用静電対策電動ドライバ

電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
入力電圧(V)
DC36
消費電力(W)
35
適合ビット
Φ4mmシャンク
トルク調整
無段階
電源プラグ
3ピンプラグ、アース付
スタート方式
レバースタート
質量(kg)
0.35
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 出力トルク(N・m) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 適合ねじ(mm) 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C75284142 DLV7321-BMN 1台 0.05〜0.5 700〜1000 (小ねじ/タッピンねじ)1〜3/1.2〜2.6 ビット(No.0×2.5×44・No.1×4×44)、吊金具 ¥58,300 ¥50,490 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C75284151 DLV7331-BMN 1台 0.3〜1.2 500〜700 (小ねじ/タッピンねじ)2〜3.5/2〜3 ビット(No.1×3×44・No.2×4×44)、吊金具 ¥60,500 ¥51,590 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1

電動ドライバ「デルボ」