1 件中 1 - 1 件

表示件数

浅香工業

金象印 刈込鋏150 全鋼 360樫柄

金象印 刈込鋏150 全鋼 360樫柄
代表画像です

特長|コンパクトな本格派、庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。切れ味と強度を両立させた刃の角度です。強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています。

用途|庭木の剪定、整枝作業。

材質
【刃先】スチール、【柄部】天然木
全長(mm)
560
質量(g)
720
刃長(mm)
150
切断能力(mm)
(生木)12以下
柄長さ(mm)
360
刃渡り(mm)
140
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75274193 196451 1丁 オープン ¥2,473 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1