1 件中 1 - 1 件

表示件数

浅香工業

金象印 強力型 刈込鋏

金象印 強力型 刈込鋏
代表画像です

特長|握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用。刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します。切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です。

用途|太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。

材質
【刃先】スチール(SK-5+軟鋼)、【柄部】天然木
全長(mm)
660
質量(kg)
1
刃長(mm)
165
切断能力(mm)
(生木)20以下
柄長さ(mm)
450
刃渡り(mm)
140
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75271226 155214 1丁 オープン ¥3,877

欠品中


 
 
  1