3 件中 1 - 3 件

表示件数

ハタヤリミテッド

LED作業灯(広角タイプ)

LED作業灯(広角タイプ)
代表画像です

特長|ビーム角120度の広角タイプ。 長寿命・省エネ18W LED電球採用。 160W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られます。 LED寿命は約40,000時間、取り替え手間が大幅に省けます。 電気料金は同等の水銀ランプと比べて約1/9と経済的。 電源投入ですぐに明るく点灯。 CO2排出量を削減。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用でも安心の防雨型。 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません。 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。 ワンタッチで着脱可能なガードネット。

注意|※入力電圧は安定したAC100V電源を使用し、非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。 ※周囲温度は-10℃〜40℃の範囲で使用してください。

照明装置
100V-18WLED電球(LED18WW)
消費電力(W)
20
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75251233 RGL-0W 1個 オープン ¥16,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75251251 RGL-10W 1個 オープン ¥17,490 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75251242 RGL-5W 1個 オープン ¥16,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1