2 件中 1 - 2 件

表示件数

HiKOKI(旧日立工機)

高圧ねじ打機

高圧ねじ打機
代表画像です

特長|長さ25〜32mmねじに特化したコンパクトボディ! ボディ前方がスリムになり、隅打ちしやすい! ねじ残量が一目で判る透明マガジン・スクリュガイド採用! 本体を分解せずにビット交換が可能!石こうボード2枚張りが可能!

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

付属品
ケース、保護メガネ、油さし
ビット交換工具
使用ねじ
(木下地用)Φ3.9×25〜32mm
(鋼製下地用)Φ3.5×25〜28mm
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.76〜2.26[18〜23]
主な用途
2×4・軸組、ボード用
空気消費量(L/本)
(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)1.6
連結方式
ロール連結
使用ホース
高圧専用
装填数
100本
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75227302 WF3H A6(L) 1台 メタリックグリーン ¥88,560 ¥64,692 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75227293 WF3H A7(G) 1台 メタリックグレー ¥88,560 ¥64,692 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1