2 件中 1 - 2 件

表示件数

HiKOKI(旧日立工機)

高圧ロール釘打機

高圧ロール釘打機
代表画像です

特長|CN90(JIS適合釘)に対応!日立独自のノース2段切替機で1台で幅広い釘に対応!回転式大形フック採用!

用途|下地、躯体、鋼板(3.2mm厚まで)、コンクリートに

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

付属品
保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ (A) 平打ち用
種類
品確法・2×4対応
使用釘(mm)
針金/45〜90、シート/45〜50
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.18〜2.26 [12〜23]
空気消費量(L/本)
2.3(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)
連結方式
針金、シート
使用ホース
高圧専用
装填数
針金/120・150・200・250・300、シート/200
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75227284 NV90HMC A6(L) 1台 メタリックグリーン ¥156,200 ¥119,900

廃番

商品画像 C75227275 NV90HMC A7(G) 1台 メタリックグレー ¥156,200 ¥119,900

廃番

 
 
  1