4 件中 1 - 4 件

表示件数

日立工機

深切り電子丸のこ

深切り電子丸のこ
代表画像です

特長|軽量!深切り!新形まるのこ!1クラス上の切断能力! アルミ製ベース(ロングガイド取付可能) 集じん機接続可能 コード出口切替フック付 ゆるみにくく確実にリンクを固定する新形状の切込み調整レバー

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

ノコ刃直径(mm)
165
取付穴径(Φmm)
20
回転数(min-1[r.p.m])
4100
切込深さ(mm)(45°時)
0〜44(1寸5分)
切込深さ(mm)(90°時)
0〜66(2寸2分)
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 対応材質 電源(V) コード長さ(m) 材質(ベース) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75226681 C6MVYA2 (N) 1台 木工用 単相100 2心・4.5 アルミ アグレッシブグリーン ¥34,236 ¥25,812 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75226654 C6MVYA2 (SG) 1台 木工用 単相100 2心・4.5 フッ素 アグレッシブグリーン ¥39,960 ¥30,132 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75226645 C6MVYA2 (SGB) 1台 木工用 単相100 2心・4.5 フッ素 ストロングブラック ¥39,960 ¥30,132 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75226636 C6MVYA2 A1 1台 アルミ アグレッシブグリーン ¥36,720 ¥27,972 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1