1 件中 1 - 1 件

表示件数

日立工機

卓上丸のこ

卓上丸のこ
代表画像です

特長|回転角度+傾斜角度をデジタル表示! 傾斜角度微調整機構付! 回転式フェンス付! レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単!飾り縁凹凸材の切断に便利

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

ノコ刃直径(mm)
305
取付穴径(Φmm)
25.4
回転数(min-1[r.p.m])
4000
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2心・5
最大切断寸法(mm)
(直角)H70×W203、H89×W190、(左右45°)H70×W140、H89×W130、(左右52°)H70×W120、(右傾斜57°)H89×W114、(左傾斜45°)H50×W203、H55×W190、(右傾斜45°)H31×W203、H38×W190、(角度45°傾斜45°)左傾斜H50×W140/H55×W130、右傾斜H31×W140/38×W130
付属品
チップソー(刃数90 コードNo.0030-1721)、ダストバッグ、ボックススパナ(17mm)、六角棒スパナ(4mm)、バイス組
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75226505 C12LDH 100V 1台 ¥123,120 ¥91,692 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1