1 件中 1 - 1 件

表示件数

日立工機

卓上スライド丸のこ

卓上スライド丸のこ
代表画像です

特長|軽量14kg! 傾斜範囲左0°〜48°、右0°〜5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB

用途|現場作業に

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)
ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、
ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)
ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-
付属品
チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)
ダストバッグ、ホルダ(B)、
ボックススパナ(10mm)、バイス装置
ノコ刃直径(mm)
216
取付穴径(Φmm)
25.4
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・4
材質(ベース)
鉄板
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75226496 C8FSE 100V 1台 ¥92,880 ¥64,692 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1