3 件中 1 - 3 件

表示件数

HiKOKI(旧日立工機)

深切り電子造作丸のこ

深切り電子造作丸のこ
代表画像です

特長|軽量!深切り!1クラス上の切断能力! 逆5°傾斜機構付!高精度アルミ造作ベース 集じん機接続可能

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

ノコ刃直径(mm)
165
取付穴径(Φmm)
20
対応材質
木工用
回転数(min-1[r.p.m])
4100
切込深さ(mm)(45°時)
0〜43(1寸4分)
切込深さ(mm)(90°時)
0〜65(2寸2分)
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
2心・5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 材質(ベース) 付属品 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75225981 C6UVY (N) 1台 アルミ 本体のみ ¥42,120 ¥31,212 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75225997 C6UVY (S) 1台 アルミ 165mmスーパーチップソー(ブラック)
(刃数72 コードNo.0032-3051)
ボックススパナ、六角棒スパナ、ロングガイド
¥46,224 ¥34,452 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C75225972 C6UVY (SG) 1台 フッ素 165mmスーパーチップソー(ブラック)
(刃数72 コードNo.0032-3051)
ボックススパナ、六角棒スパナ、ロングガイド
¥47,844 ¥35,532 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1