1 件中 1 - 1 件

表示件数

日立工機

ミニサンダ

ミニサンダ
代表画像です

特長|コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

ペーパー寸法(mm)
(四角)110×100
(三角)96×96
パッド寸法(mm)
(四角)110×100 、(三角)96×96
回転数(min-1[r.p.m])
14000
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2心・2.5
付属品
サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグ
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C75225692 SV12SH 100V 1台 ¥16,092 ¥12,852 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1